カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(8)
        • 真空機器(25)
        • 空圧補器(3)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器マグネット台(ジェットクーラオプション)日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
備考接続ジョイント付
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器ホースジョイント(ジェットクーラオプション)日本精器
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20日本精器
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器サイレンサ(ジェットクーラオプション)日本精器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ32日本精器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
3,290税込3,619
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32日本精器
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20日本精器
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの203材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの107材質が選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】POMブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの195材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの115材質が選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの99材質が選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの211材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの227材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの235材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの219材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース