カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(21)
        • エアシリンダ(46)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXQ8L-1 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-1SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
エアスライドテーブル MXQR8 SMCエアスライドテーブル MXQR8SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQR8 SMCエアスライドテーブル MXQR8SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXP8 SMCエアスライドテーブル MXP8SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZB) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZB)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZB)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZE) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZE)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZE) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZE)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ8L)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY8 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY8SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8 SMCエアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ8 SMCエアスライドテーブル MXJ8SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
エアスライドテーブル MXQ8-4 SMCエアスライドテーブル MXQ8-4SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-7 SMCエアスライドテーブル MXQ8-7SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-5 SMCエアスライドテーブル MXQ8-5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-3 SMCエアスライドテーブル MXQ8-3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-2 SMCエアスライドテーブル MXQ8-2SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-1 SMCエアスライドテーブル MXQ8-1SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10作動方式複動
MX Series(MXQ8C-20ZK) SMCMX Series(MXQ8C-20ZK)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(C)標準形リード線(m)(M)1オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30CSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXJ8L SMCエアスライドテーブル MXJ8LSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-2 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-2SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-4 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-4SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-7 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-7SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-5 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZASMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10RシリーズCKD
7,900税込8,690
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース