コンプレッサー・空圧機器・ホース :「C40」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等
規格口金具:KH1416C / KH1416G
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)160
ねじ規格口金具(G):1”
ホース内径(Φmm)22.2
流体温度(℃)0~+80
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体水
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層2W
ホース外径(Φmm)33.3
質量(g/m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐水性合成ゴム
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。