カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(135)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-06C8~)SMC
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ)タイプ1連用
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C8~)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ)タイプ1連用
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X63 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X63SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)63作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X40 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X40SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)40
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X75 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X75SMC
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)75
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X300 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X300SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X250 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X250SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X175 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X175SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X125 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X125SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X300 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X300SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X175 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X175SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X160 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X160SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)160作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X125 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X125SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)125
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X300 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X300SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X150 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X150SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)150
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X315 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X315SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)315作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X250 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X250SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X125 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X125SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X80 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X80SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)80
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X50SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X80 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X80SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)80作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X75 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X75SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X63 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X63SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)63作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X40 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X40SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X75 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X75SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X63 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X63SMC
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)63作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X40 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X40SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)40
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X63 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X63SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)63作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X80 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X80SMC
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)80作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X250 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X250SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X200 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X200SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X125 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X125SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)125
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X150 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X150SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース