コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
マスタバルブ VMシリーズParkerTAIYO12日以内出荷から92日以内出荷
種別空気圧作動弁作動方式パイロット形使用流体空気バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
デジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)エスコ翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-3質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
空気圧シリンダ 10Z-3TP63BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TP50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TP40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TP32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TP25NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TP20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK63BParkerTAIYO9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK25NParkerTAIYO9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TK20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB63BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB25NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA63BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA40NParkerTAIYO9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA25NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP63BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP50BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP25NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SP20NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK63BParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3