カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(3)
        • コンプレッサー(3)
        • ホースバンド(3)
        • 方向制御機器(48)
        • エアシリンダ(264)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(18)
        • 真空機器(10)
        • 圧縮空気清浄化機器(5)
        • 空圧補器(81)
        • 汎用管継手(5)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(13)
        • 流体制御機器(32)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE Series(CE2C63) SMCCE Series(CE2C63)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)300
CE Series(CE2F40TN) SMCCE Series(CE2F40TN)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)430
CE Series(CE2L50TN) SMCCE Series(CE2L50TN)SMC
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)710
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放PISCO(ピスコ)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-23
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L100) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L100)SMC
189,800税込208,780
1個
50日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C100) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C100)SMC
199,800税込219,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D50)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気PISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C80)SMC
159,800税込175,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T50)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T80)SMC
189,800税込208,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B80)SMC
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B63)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B50)SMC
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T63)SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100)SMC
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2T40)SMC
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D63)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F50)SMC
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G63)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L80)SMC
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L63)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G50)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100)SMC
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F80)SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C40)SMC
97,980税込107,778
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B80 SMCブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B80SMC
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L50) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L50)SMC
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D40)SMC
98,980税込108,878
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40)SMC
97,980税込107,778
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D80) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D80)SMC
159,800税込175,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D40 SMCブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D40SMC
97,980税込107,778
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40)SMC
93,980税込103,378
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
210-232mm強力ステンレスクランプ エスコ210-232mm強力ステンレスクランプエスコ
8,430税込9,273
1セット(5個)
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16直径(Φmm)210~232エスコ品番EA463CE-232材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
197-219mm強力ステンレスクランプ エスコ197-219mm強力ステンレスクランプエスコ
8,200税込9,020
1セット(5個)
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16直径(Φmm)197~219エスコ品番EA463CE-219材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F63) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F63)SMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G63 SMCブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G63SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
184-206mm強力ステンレスクランプ エスコ184-206mm強力ステンレスクランプエスコ
8,060税込8,866
1セット(5個)
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16直径(Φmm)184~206エスコ品番EA463CE-206材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース