カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(2)
- ホースバンド(2)
- 方向制御機器(5)
- エアシリンダ(135)
- 真空機器(5)
- 圧縮空気清浄化機器(1)
- 汎用管継手(4)
- スイッチ/センサ/コントローラ(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CE2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から13日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
熱風ヒータ用温度コントローラ
日本精器¥39,980税込¥43,978特価1台当日出荷から3日以内出荷つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
184-206mm強力ステンレスクランプ
エスコ¥8,060税込¥8,8661セット(5個)翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16直径(Φmm)184~206エスコ品番EA463CE-206材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
197-219mm強力ステンレスクランプ
エスコ¥8,200税込¥9,0201セット(5個)翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16直径(Φmm)197~219エスコ品番EA463CE-219材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から30日以内出荷小型の4方向電磁弁です。質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
日本精器¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷小型の4方向電磁弁です。ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース