カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(2)
- エアシリンダ(48)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CL180」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSC180
SMC¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷ストローク(mm)460クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL180
SMC¥379,800~税込¥417,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD180
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TN
SMC¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TF
SMC¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD180
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF180
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL180
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC180
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180TF
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB180TF
SMC¥339,800税込¥373,7801個9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180TN
SMC¥359,800税込¥395,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース