コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
CRエレハントカフス弘進ゴム4日以内出荷
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向右バンド幅(mm)14(帯)
ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~CKD4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)20.5寸法E(mm)2.5寸法G(mm)19寸法I(mm)Rc1/8寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)当日出荷から翌々日出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3