コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC電源」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
保護構造IEC規格 IP40相当
使用圧力範囲(MPa)0~1
出力形態アナログ出力
アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
耐圧(MPa)1.5
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)13
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種正圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
保護構造IEC規格 IP40相当
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム
長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)30
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
データ出力プロセスデータ:4byte
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択
デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)
耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回
圧力種類ゲージ圧
出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード
圧力ポートM5めねじ
適合流体非腐食性気体
出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証
関連資料(4.34MB)
通信規格IO-Link Specification V1.1
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))
時間(ms)最小サイクル時間:1
応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に
配管形式R1/8、M5めねじ
圧力ゲージ圧
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
適合流体空気・非腐食性気体
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP出力+IO-Link
コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。
型式2ピストン型往復圧縮機
質量(g)382
種類超小型
電源(V)DC12
消費電力(W)52
騒音値(dB)49
潤滑方式オイルフリー
流量(L/min)9.5
圧力(kPa)120
吐出口径(mm)5
吸込口径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)12
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.9
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)17
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
仕様音速コンダクタンス(C[dm[[の3乗]]/(S・bar)]):1.3
トラスコ品番124-5721
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)6
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用
測定範囲(mm)25±1(デフォルト)
規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)
繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)
電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)
耐衝撃(m/s2)300
周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50
絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)
耐電圧(V)AC1000 1分間
使用流体空気、不活性ガス
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
供給電源DC10.8~30V (リップル含)
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧(MPa)200
保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa
機種負圧用圧力センサ
表示部圧力表示無し
出力形態NPNオープンコレクタ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
トラスコ品番123-4666
接続口径Rc1/4
電源(V)DC24
使用流体空気
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
電源(V)DC24
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.1
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC12~15
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.9
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.1
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.1
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.1
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。