コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク調整記号なしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)75オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC11日以内出荷
記号【ストローク調整ユニット】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ使用チューブ内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)410オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ガイド追記号リニアガイド1軸オーダーメイド仕様アジャストボルト付ストローク調整ユニット
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFESSMC7日以内出荷
・スピードコントローラにモータを搭載・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮・メンテナンス性向上・調整工数低減・生産性向上・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8関連資料カタログ(2.9MB)配管取出方向ストレート取扱説明書(0.85MB)
低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命短納期・低価格を実現したエコノミータイプ圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサバルコム30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
超小型LEDデジタル表示付圧力センサバルコム10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD9日以内出荷から31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC20日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
小型位置センサ D-MPG SeriesSMC3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD4日以内出荷から39日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD61日以内出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認にワークの吸着確認に装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3