コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC12V プラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525 電源DC 12V 電源コード(m)3.3 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)エア:400 サイズ(mm)136×123×56(H) 最大圧力(kPa)450
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷




5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

VQ5351Y-6G-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) 12 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6200) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6100) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100R) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2510) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2310) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5300) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6111) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 シンボル(1) 2位置シングル
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2410) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります