コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサ兼用のドレンコックです。
用途コンプレッサ兼用のドレンコックに 適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF 材質本体:真鍮 ねじ径R1/4 本体寸法(mm)W39×H31×D16 本体質量(g)35
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
390 税込429
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)





CDQSB25-14DC-M9BWV CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-14DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)14 ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-14DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)14 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)


シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

V Series(VDW) SMC CADデータあり
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2A25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1403種類の商品があります)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS25) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
電圧(V)DC24
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)140 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)140 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
150,425 税込165,468
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1個
117,700 税込129,470
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
電圧(V)DC24
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-9 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-14~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-14D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)14 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)160 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)160 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります