コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
519 税込571
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)SCS14A 材質(ガスケット)NBR
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)アルミ 材質(ガスケット)NBR
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)ブロンズ 材質(ガスケット)NBR
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD Series(CDQSB20-40+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

CDQSB25-40+25DC-X636 CD Series(CDQSB25-40+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

CD Series(CDQSB20-35+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)35 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

CDQSB16-10+25DC-XC10 CD Series(CDQSB16-10+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

CDQSB12-25+25DC-M9BV-X636 CD Series(CDQSB12-25+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDQSB25-35+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)35 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

CDQSB16-20+25DC-XC10 CD Series(CDQSB16-20+25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS1(mm)20 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DC SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DC SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)265 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)90 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSB25-25+50DC-XC10 CD Series(CDQSB25-25+50DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)50 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-100DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CD Series(CDQSB25-25+35DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)35 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDQSB16-25+20DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)20 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)12 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)3 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

CD Series(CDQSB12-25+20DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-70DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-300DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります