カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(33)
        • 真空機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(3)
        • 空圧補器(2)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2DH40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2DH40SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)500材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH40SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH40) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH40)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用 ホルダーコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH40SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1DH40) SMCCD Series(CDG1DH40)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ヘビーデューティオートドレン ADH SMCヘビーデューティオートドレン ADHSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
CD Series(CDA2DH40TN) SMCCD Series(CDA2DH40TN)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH40SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH40-~)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH40)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DH40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DH40SMC
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH40TF) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH40TF)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH40)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DHSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
8,513税込9,364
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CDQ2DH SMC薄形シリンダ CDQ2DHSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズDH SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDHSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DH SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DHSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DHSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~50~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
AW Series(AW40-03D) SMCAW Series(AW40-03D)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH20) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH20)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~63~)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~)SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース