カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(12)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 方向制御機器(14)
        • エアシリンダ(36)
        • 真空機器(12)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
229税込252
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMCヒートレス式エアドライヤ用インジケータセットSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
DSLプラグ 2M SK11DSLプラグ 2MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
DSLプラグ 3M SK11DSLプラグ 3MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
DSLプラグ 4M SK11DSLプラグ 4MSK11
419税込461
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
DSLプラグ 1M SK11DSLプラグ 1MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スタンダードプラグ40型 オネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
739税込813
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
DSLプラグL 3M SK11DSLプラグL 3MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
DSLプラグL 1M SK11DSLプラグL 1MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
DSLプラグL 2M SK11DSLプラグL 2MSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
DSLプラグL 4M SK11DSLプラグL 4MSK11
419税込461
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
269税込296
1個
10日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
大型真空ユニット ZR1-F SMC大型真空ユニット ZR1-FSMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
SY113 SMCSY113SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
10-SY1 SMC10-SY1SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース