カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(12)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(18)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
  • DSLプラグ 4M SK11

    DSLプラグ 4M

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
  • DSLプラグ 2M SK11

    DSLプラグ 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグL 3M SK11

    DSLプラグL 3M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
  • DSLプラグL 2M SK11

    DSLプラグL 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグ 3M SK11

    DSLプラグ 3M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
  • DSLプラグ 1M SK11

    DSLプラグ 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 1M SK11

    DSLプラグL 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 4M SK11

    DSLプラグL 4M

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
  • 樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    339税込373
    1個
    10日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
    ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ
  • スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードプラグ40型 オネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングペアーカプラ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0分岐数2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース