コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
カプラー/レバーカップリング (4) エアーガン・スプレーノズル (2) ホース (1) 方向制御機器 (193) エアシリンダ (4,069) ロータリアクチュエータ/エアチャック (80) 真空機器 (24) 圧縮空気清浄化機器 (2) 空圧補器 (18) 汎用管継手 (5) スイッチ/センサ/コントローラ (1) 流体制御機器 (174) 温調機器 (1) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
AF20-D Series エアフィルタ SMC 31日以内出荷
ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン オートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMC 31日以内出荷
ボディサイズ 40 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 材質(ケース) ポリカーボネートケース 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし フロート式オートドレン オートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ SMC 31日以内出荷
ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース
AF30-D Series SMC 31日以内出荷
取付 ブラケット付 ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 表記 単位:製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンガイド1/4 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン オートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMC 10日以内出荷 から 30日以内出荷
ボディサイズ 40 ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応
AF40-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 Rc ブラケット なし 単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 G ブラケット なし 単位 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース
AF60-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 60 管接続口径 1 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン オートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 40 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ SMC 30日以内出荷
ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 30日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
用途 真空用 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 0.5 表示単位 kPa、℃ 水分除去率(%) 99 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa) -100~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.02MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.6MB)
DSLソケットL N85 SK11 当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途 汎用ソケット。 仕様 汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100) 材質 本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm) 57.2×23 質量(g) 90 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気 適合ホース内径×外径(Φmm) 8.5×12.5(ウレタンホース)
DSLソケットL 2F SK11 当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途 汎用ソケット。 仕様 汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060) 材質 本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm) 50.7×23 接続口径 Rc1/4 質量(g) 78 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
DSLソケット N85 SK11 当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途 汎用ソケット。 仕様 汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150) 材質 本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm) 57.2×23 質量(g) 90 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気 適合ホース内径×外径(Φmm) 8.5×12.5(ウレタンホース)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 90 最高使用圧力(MPa) 1 ブラケット なし 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 材質(ボディ) 青銅 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 80 最高使用圧力(MPa) 1 ブラケット なし 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 材質(ボディ) 青銅 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 70 最高使用圧力(MPa) 1 ブラケット なし 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 材質(ボディ) 青銅 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 60 管接続口径 1 最高使用圧力(MPa) 1 接続方法 ねじ 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 50 管接続口径 3/4 最高使用圧力(MPa) 1 接続方法 ねじ 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 40 最高使用圧力(MPa) 1 接続方法 ねじ 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC 20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ 30 最高使用圧力(MPa) 1 接続方法 ねじ 耐圧(MPa) 2 使用流体 空気:-10~60℃ 弁形式 N.O. 弁構造 パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃) 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 20日以内出荷
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途 空気用 サイズ 30 オリフィス径(Φmm) 3.2 耐圧(MPa) 4.5 弁形式 N.C. 弁構造 直動型ポペット 最高システム圧力(MPa) 3.0 使用流体温度(℃) 空気:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC 5日以内出荷 から 10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途 真空用 サイズ 30 材質(シール) FKM 耐圧(MPa) 2.0 弁形式 N.C. 弁構造 直動型ポペット 最高システム圧力(MPa) 1.0 使用流体温度(℃) 真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC 5日以内出荷 から 10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途 真空用 サイズ 20 材質(シール) FKM 耐圧(MPa) 2.0 弁形式 N.C. 弁構造 直動型ポペット 最高システム圧力(MPa) 1.0 使用流体温度(℃) 真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC 10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途 真空用 サイズ 10 材質(シール) FKM 管接続口径 1/8 ねじの種類 G 耐圧(MPa) 2.0 弁形式 N.C. 弁構造 直動型ポペット 最高システム圧力(MPa) 1.0 使用流体温度(℃) 真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC 3日以内出荷 から 22日以内出荷
適用流体:空気, N2レンジアビリティ 100:1 1台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途 モジュラタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700 アズワン品番 65-8015-27
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689 アズワン品番 65-8013-31
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-100 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7835 アズワン品番 65-7999-31
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873 アズワン品番 65-8015-19
エアシリンダ DSBG-32-100-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPVA-N3●コード番号:203-6472 アズワン品番 65-7984-86
エアシリンダ DSBG-100-100-PVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:100mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、100 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-100-PVA-N3●コード番号:203-6644 アズワン品番 65-8008-81
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1104 アズワン品番 65-8030-17
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1175 アズワン品番 65-8025-12
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3