コンプレッサー・空圧機器・ホース :「EPDMゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります