カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(11)
        • エアシリンダ(134)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(61)
        • 汎用管継手(5)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(9)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(5)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310F SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310FSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様(C) スパッタカバー付
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYOエアフィルタ(標準)ParkerTAIYO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
5.0MPa対応サイレンサ SMC5.0MPa対応サイレンサSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続口R
エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMCARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF310) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF310)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TF)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-310) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-310)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)310磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TFSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MG Series(MGPM40TF) SMCMG Series(MGPM40TF)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-310) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-310)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)310磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L3SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CS2 - エアシリンダ(CS2B160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2B160TF)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-310A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-310ASMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)310クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)CKD
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-3~)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25TF)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-310A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-310ASMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)310クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32F-~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース