カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホース(2)
        • エアシリンダ(49)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(3)
        • 空圧補器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~)CKD
26,675税込29,343
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
16,980税込18,678
1本
33日以内出荷から78日以内出荷
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30FP SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30FPSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FP SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FPSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30FP SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30FPSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷から104日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30FP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-30FP)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS6)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30FP) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-30FP)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30FP) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30FP)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXS6 SMCエアスライドテーブル MXS6SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ8L-3SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-3 SMCエアスライドテーブル MXQ8-3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20-3 SMCエアスライドテーブル MXQ20-3SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-3 SMCエアスライドテーブル MXQ16-3SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ12L-3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-3 SMCエアスライドテーブル MXQ12-3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3FP63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP63BParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP50BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP25NParkerTAIYO
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP20NParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
エアスライドテーブル MXS8-3 SMCエアスライドテーブル MXS8-3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25-3 SMCエアスライドテーブル MXS25-3SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20-3 SMCエアスライドテーブル MXS20-3SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXS16-3 SMCエアスライドテーブル MXS16-3SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXS12-3 SMCエアスライドテーブル MXS12-3SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ6L-3SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6-3 SMCエアスライドテーブル MXQ6-3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ25L-3SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25-3 SMCエアスライドテーブル MXQ25-3SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ20L-3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dp-300特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース