カテゴリ
絞り込み
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(8)
- 0.9(1)
- 1(9)
- 1.2(1)
ブランド
- CKD(7)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- SMC(89)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ニッタ(1)
- 千代田通商(8)
- 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(30)
- 10,000-50,000円(64)
- 50,000-100,000円(31)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「FS-100」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

CQ Series(CQ2FS100)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(90) 90°軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TN
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TN) NPT 3/8揺動角度(°)(180) 180
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥27,652~税込¥30,417~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブSUSメイルブランチワイ
千代田通商¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズFS
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 押出単動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PFSシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,498税込¥4,9481個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM 押出単動クレビス形 マグネット無し CA03R-10-PFSシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,698税込¥4,0681個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,498税込¥4,9481個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。仕様●ストローク(mm):100●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4228アズワン品番68-1102-38
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,398~税込¥3,738~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,098~税込¥4,508~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,898~税込¥4,288~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-100-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,198~税込¥4,618~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース










![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)