コンプレッサー・空圧機器・ホース :「FS320」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)
流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)
応答時間約500ms(警報出力)
流れ方向両方向
出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
耐圧力(MPa)1.5
使用流体水
取付方向自由
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径サブプレートなし
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ポート数5
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
管接続口径サブプレートなし
ボディオプション(0) 標準
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品(-) なし
シンボル(2) 2位置ダブル
制御方式(0) メータアウト
目盛(1) 180°
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
シンボル(2) 2位置ダブル
揺動角度(°)170~190
揺動角度(°)80~100
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)200
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)200
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
揺動角度(°)80~100
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)200
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)120
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)120
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。