コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
カプラー/レバーカップリング (32) コンプレッサー (2) エアーガン・スプレーノズル (11) ホースリール (1) ホース (41) ホースバンド (7) 方向制御機器 (239) エアシリンダ (718) ロータリアクチュエータ/エアチャック (4) 真空機器 (125) 圧縮空気清浄化機器 (18) 空圧補器 (69) 汎用管継手 (186) 駆動制御機器・スピードコントローラ (10) エアーバルブ (2) スイッチ/センサ/コントローラ (4) 流体制御機器 (19) 工業用フィルタ/焼結金属エレメント (1) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番 65-8000-26
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468 アズワン品番 65-7997-49
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536 アズワン品番 65-7995-37
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507 アズワン品番 65-7988-37
プラグカプラー (65件のレビュー) 当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 質量(g) 約28 ねじ径 G1/4 関連資料 よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質 樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR 形状 違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) (2件のレビュー) 当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途 止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
FRZシリーズ(E4050) コガネイ 当日出荷 から 9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途 酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。 材質 フッ素樹脂(PTFE) 色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~260 全長(m) 10 適合流体 ほとんどの酸・アルカリ
クイックコネクトカップリング Festo 7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様 ●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203 アズワン品番 65-8023-98
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング 当日出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート ねじの種類 (おねじ)G 管接続口径 G1/4 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) (42件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途 チューブとチューブの接続(違径) 形状 違径ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング 当日出荷
形状 ストレート ねじの種類 (めねじ)G 管接続口径 G1/4 材質(本体) 真鍮 寸法(Φmm) G1/4×(6.5×10) 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ 当日出荷
仕様 RoHS指令相当品 エスコ品番 EA153EG-14 寸法(mm) 22×40 材質(本体) ステンレス ポート数 2 管接続口径 1/2 最高使用圧力(MPa) 2 ねじの種類 R クラッキング圧力(MPa) 0.007 使用流体 空気/水 材質(Oリング) フッ素ゴム 耐圧力(MPa) 3 周囲温度(℃) 0~100
ホースクランプ エスコ 翌日出荷
頑丈に作られています。
材質 スチール(亜鉛メッキ) ホース外径(Φmm) 127~140 ねじサイズ M12×110mm ホース内径(inch) 4
Manifold VABMシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マニホールドレール VABM-L1-14S-G14-5 のグリッド寸法は 16 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様 ●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2823 アズワン品番 65-8035-03
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコ 翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番 EA153AG-14 高さ(mm) 205 質量(g) 870 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/2 最高使用圧力(MPa) 0.95 ねじの種類 Rc(PT) フィルター 5μm 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 使用油 タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm) 140 廃油排出方法 手動ドレン方式 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンコック付 貯油量(mL) 160
配管部品 DR SCHMALZ(シュマルツ) 4日以内出荷 から 18日以内出荷
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ 翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ 【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm) 100 穴径(Φmm) 【ノズル】3 仕様 プラグ付 エスコ品番 EA123BG-14 材質 本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa) 1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用範囲(m) 4 エア量(L/min) 280
117-140mm 万能クランプ(10個) エスコ 翌日出荷
材質 バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm) 0.58 ねじ寸法 六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm) 12.7 適合径(Φmm) 117~140 入数 10個
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3