カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(120)
        • 空圧補器(4)
絞り込み
ブランド
使用流体
材質
最高使用圧力(MPa)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「G17 170」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-170FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-170FZ)SMC
8,298税込9,128
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1TA40-170Z) SMCCD Series(CDG1TA40-170Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-170ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-170ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-170ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-170ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-170ZSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-170ZSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-170ZSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-170ZSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-170Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッションリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-170Z)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-170Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-170Z)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-170Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-170Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-170ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-170ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-170Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-170Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-170 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-170SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-170Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-170Z)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-170Z)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-170Z)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-170 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-170SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)170
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-170YAZ) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-170YAZ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)170タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-17~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-17~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-17~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-17~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-170Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-170Z)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)170
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170BZ)SMC
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170Z)SMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-170BSZ)SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-170BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-170BZ)SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170BZSMC
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170BSZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170BSZSMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-170BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-170BZSMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-170ZSMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-17~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-17~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース