カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • 空圧補器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「G2R-1-S」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRORS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/sRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
スタックマニホールド ParkerTAIYOスタックマニホールドParkerTAIYO
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
排気方式共通排気配管方向裏配管

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

g2r-1-snd特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース