コンプレッサー・空圧機器・ホース :「GFシリーズ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD243GF パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GF SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(F) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 取付金具ヘッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CS1GF125-120-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド 材質(-XC6) 材質ステンレス鋼 形式(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GF160 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AirTAC調質機器GPR30008-M
エコ商品
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336 種類中圧型(0.01~0.4MPa) 使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8 ブラケット有り 感度≦0.2%F.S. 空気消費量(L/min)≦4 使用流体空気 繰返し性≦±0.5%F.S. 表示単位【圧力計】MPa&psi 周囲温度(℃)-20~70 配管接続口径(PT)1/4” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り 入力圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

CNA2GF50TF-100-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2GF50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF63 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA2GF100-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2GF100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

VXD2B0GF パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0GF SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(F) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリ
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 10 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9169 アズワン品番65-7894-40
1個
4,098 税込4,508
欠品中


IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:12mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 12 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9170 アズワン品番65-7892-53
1個
4,398 税込4,838
欠品中

IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 8 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9168 アズワン品番65-7892-12
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:6mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 6 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9167 アズワン品番65-7893-26
1個
3,500 税込3,850
欠品中

MGF シリーズ - ガイドテーブル SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL3B SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガイドテーブル MGFシリーズ MGF100 SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FGFS5B-60-E100-FL バッグフィルタ FGFシリーズ FGFS5B SMC CADデータあり
1個
1,598,000 税込1,757,800
10日以内出荷

バッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1B SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FGFL5B-60-E005-FL バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL5B SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1B SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1A SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


バッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1A SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FGFR3A-40-E025 バッグフィルタ FGFシリーズ FGFR3A SMC CADデータあり
1個
659,800 税込725,780
10日以内出荷

MGF63TF-80 ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF100TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TN SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF40TF SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544 アズワン品番65-8018-61
1個
299,800 税込329,780
欠品中

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 50 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2256 アズワン品番65-7980-38
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2374 アズワン品番65-8036-44
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 16 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2283 アズワン品番65-8037-77
1個
25,980 税込28,578
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります