カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(40)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(3)
        • 流体制御機器(3)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(8)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-LシリーズCKD
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1A SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1ASMC
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L440
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1B SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1BSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L770
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1A SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1ASMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L440
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20ASSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH20SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75ASMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRGシリーズ コガネイマグネット式ロッドレスMRGシリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL20シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロングコガネイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400L) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400L)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-50A)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
F Series(FGFS1B) SMCF Series(FGFS1B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
F Series(FGFS1A) SMCF Series(FGFS1A)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
F Series(FGFL1A) SMCF Series(FGFL1A)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
7,675税込8,443
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
4,600税込5,060
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~)CKD
1,810,875税込1,991,963
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKDSHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)CKD
1,452,825税込1,598,108
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
49,163税込54,079
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
35,988税込39,587
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
空気圧シリンダ 10S-6RLB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB80NParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB32NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース