コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
MB Series(MBW32Z)SMC9日以内出荷
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CG Series(CG1WN40Z)SMC3日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1WN32Z)SMC9日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CG Series(CG1WN25Z)SMC11日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
CG Series(CG1WN20Z)SMC11日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-6RLB80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFB100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RFA100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA80NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA40NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA100NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WSMC50日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
CA2シリーズ用 部品SMC(4件のレビュー)当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)SMC当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3