カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • コンプレッサー(1)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(24)
        • 圧縮空気清浄化機器(81)
        • 空圧補器(3)
        • 流体制御機器(16)
        • 温調機器(6)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
S Series(SF4-HFC) SMCS Series(SF4-HFC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-サイズ55電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)75
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E)SMC
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)55
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC) SMCIDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)SMC
649,800税込714,780
1個
8日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF125FS)SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMCIDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)SMC
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMCIDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)SMC
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)SMC
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMCIDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6)SMC
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)SMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
IDFA_F-40 - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU向仕様 SMCIDFA_F-40 - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU向仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)(40) 三相AC400(50Hz)
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
IDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様 SMCIDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気 SMCIDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMCIDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA55E) SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA55E)SMC
549,800税込604,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気 SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E) SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E)SMC
739,800税込813,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気 SMCIDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気SMC
579,800税込637,780
1個
9日以内出荷
タイマー式電磁弁型オートドレン-電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気 SMCIDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
9日以内出荷
電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様 SMCIDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気(IDF37E) SMCIDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気(IDF37E)SMC
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
型式IDF37E
IDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fch特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース