コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1個
1,650 税込1,815
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


パイロット弁アッセンブリ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズE3・E7シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット弁アッセンブリ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(-)標準
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5 バルブ(-)標準
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 タイプ分離型タイプ 寸法A(mm)3.2 ねじの種類R ねじサイズM5×0.8
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(V)真空仕様形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

パイロット弁アッセンブリ SMC CADデータあり
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気 管接続口径M5×0.8
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC5 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SY313 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープン ポート数3 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(W)真空・低ワット用
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります