コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5HS)SMC9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HS)SMC9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3