コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
配管部品 STVISCHMALZ(シュマルツ)18日以内出荷
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
真空パッド SPB1SCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から28日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SFFSCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
真空パッド SFB1SCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
真空パッド SPFSCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
真空パッド SPKSCHMALZ(シュマルツ)当日出荷から18日以内出荷
表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
隔壁ワンタッチホースコネクタSCHMALZ(シュマルツ)翌々日出荷から9日以内出荷
隔壁ジョイント。プレートを挟み込んで真空パッドを直接取り付けるために使用します。片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートへの固定だけでなくホースや装置との接続も容易です。
真空パッド SGFSCHMALZ(シュマルツ)4日以内出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
真空パッド SPOB1fSCHMALZ(シュマルツ)4日以内出荷から6日以内出荷
スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
真空パッド SPOB1SCHMALZ(シュマルツ)5日以内出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットグリッパー SGMSCHMALZ(シュマルツ)6日以内出荷
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
取付部品 SVSSCHMALZ(シュマルツ)6日以内出荷から7日以内出荷
プレートを挟み込んで真空パッドを取付可能な隔壁ジョイント
取付部品 FLKSCHMALZ(シュマルツ)6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
取付部品 KGLSCHMALZ(シュマルツ)6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)14日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
フィルター STFSCHMALZ(シュマルツ)16日以内出荷から18日以内出荷
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
ろ過精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPLSCHMALZ(シュマルツ)16日以内出荷から19日以内出荷
温度が非常に高いワークに適した真空パッド
フィルター FILTSCHMALZ(シュマルツ)18日以内出荷
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
真空パッド SPUSCHMALZ(シュマルツ)18日以内出荷
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
真空パッド SPLOSCHMALZ(シュマルツ)18日以内出荷
角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498