カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器(20)
- 空圧補器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「IG-4」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
真空パッド SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGON
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,898~税込¥4,288~1個14日以内出荷から31日以内出荷段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
フィルター STF
SCHMALZ(シュマルツ)¥19,980~税込¥21,978~1個16日以内出荷から18日以内出荷流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルターろ過精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPL
SCHMALZ(シュマルツ)¥66,980~税込¥73,678~1個16日以内出荷から19日以内出荷温度が非常に高いワークに適した真空パッド材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPLO
SCHMALZ(シュマルツ)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド材質ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース