コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷から31日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズコガネイ7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
Pクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)フジキン当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)フジキン当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ファインシリーズ キャップユニオンフジキン当日出荷から6日以内出荷
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(SUS316)最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
JCS ハイ・トルク(オールステンレス)フローバル当日出荷
硬度の高いステンレス鋼を使用しています。英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。
用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。トラスコ品番825-8073材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)16ボルト(mm)6角:8サイズ(mm)25~40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリップ(SUS316)JCS(2件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドブラケット用接続部品 ジョイント1岩田製作所翌々日出荷
多関節ロボット用のブラケットをパラレルリンクロボットに取り付けるためのジョイントです。
材質鉄(S45C)質量(g)41表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドブラケット用接続部品 ジョイント2岩田製作所翌々日出荷
多関節ロボット用のブラケットをパラレルリンクロボットに取り付けるためのジョイントです。
材質鉄(S45C)質量(g)46表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パワフルロック キャップユニオンフジキン当日出荷から32日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状キャップユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
JCS ハイ・グリップ 鉄フローバル当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。トラスコ品番825-8125材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.7径(Φmm)9.5~12最小径(Φmm)9.5最大径(Φmm)12バンド幅(mm)9ボルト(mm)6角:7RoHS指令(10物質対応)対応
熱風ヒータ用温度コントローラ日本精器当日出荷から3日以内出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
キャップ63日東工器6日以内出荷
用途アルミパイプ管端用止め栓トラスコ品番814-7629適合パイプ径(Φmm)63
フラット形エアハンドコガネイ当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3