コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMC CADデータあり
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,190 税込3,509
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.65 バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

撥水抗菌クリンホース 三洋化成 動画あり
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。 材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工) グレー 使用温度範囲(℃)0~60 接触角(°)(撥水)93 構造糸入り三重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)(ホース)-70 特性撥水・抗菌 関連資料(1.06MB)
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズAHU2 コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)0.4
1個
93,980 税込103,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

シリーズAHU2 コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)1
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)0.63 シリーズAHU2
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

シリーズAHU2 コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)0.25
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-50F1) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

シリーズAHU2 コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)1.6
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

シリーズAHU2 コンバータ内径(Φmm)63 コンバータ容量(L)0.16
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-50PH2) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SS5Y3-50F SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SS5Y5-5 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SS5Y5-5 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SS5Y3-50F SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SS5Y3-50P SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


SS5Y3-51 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-51F1) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-50F2) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



SS5Y3-50P SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)







『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング