コンプレッサー・空圧機器・ホース :「KZ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
1個
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)380
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)280
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)320
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)280
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(F) G
接続口径(01) 1/8
材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
追記号(Z) 禁油仕様
1個
¥7,298
税込¥8,028
15日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(02) 1/4
材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
追記号(Z) 禁油仕様
1個
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温油用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥25,980
税込¥28,578
20日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
電圧(V)AC200
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(3D) DINコネクタなし - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)AC230
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(J) SUS
口径3/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径3/4
ねじの種類Rc
電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC110
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC110
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥20,980
税込¥23,078
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC200
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温水用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC48
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
口径1/2
ねじの種類Rc
電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥20,980
税込¥23,078
20日以内出荷
電圧(V)AC220
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
電圧(V)AC200
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温水用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥26,980
税込¥29,678
20日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。