コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング