コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
交換用フィルタエレメントFesto6日以内出荷
Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、5 μ m のろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3574アズワン品番65-8024-53
交換用フィルタエレメントFesto7日以内出荷
Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 17.5 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●コード番号:203-8865アズワン品番65-7996-42
ZA - 小型真空ユニット/単体SMC3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107SMC5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
小型真空エジェクタ ZA105SMC9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ロック付クランプシリンダ CLK2PSMC9日以内出荷
・強力磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
ロータリクランプシリンダ MK2B4SMC9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)SMC9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
ロータリクランプシリンダ MK2G5SMC9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK2G4SMC9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK2B6SMC9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK2G6SMC9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3