カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(2)
        • 方向制御機器(153)
        • エアシリンダ(591)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(17)
        • 真空機器(6)
        • 汎用管継手(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ120-~)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
S Series(SY313) SMCS Series(SY313)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
SY113 SMCSY113SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY124 SMCSY124SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)SMC
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
SY114 SMCSY114SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース