カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(86)
        • 真空機器(2)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M10X1.25」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント KSZ-M10X1 25 Festoジョイント KSZ-M10X1 25Festo
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89
継手ユニットキット AirTAC継手ユニットキットAirTAC(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナックルジョイント AirTACナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応関連資料サイズ表(1.78MB)
駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイントAirTAC
529税込582
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイントAirTAC
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント KSG-M10X1 25 Festoジョイント KSG-M10X1 25Festo
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
クレビス SGA-M10X1 25 Festoクレビス SGA-M10X1 25Festo
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593アズワン品番65-8027-36
取付ボルト CQ-M1 SMC取付ボルト CQ-M1SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
800税込880
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
取付部品 FLK SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 FLKSCHMALZ(シュマルツ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部品 KGL SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 KGLSCHMALZ(シュマルツ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)CKD
713税込784
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)CKD
800税込880
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 100 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1782アズワン品番65-8022-01
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844アズワン品番65-8032-19
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773ストローク(mm)40アズワン品番65-8021-60
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759アズワン品番65-8035-17
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743アズワン品番65-8032-87
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 125 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1733アズワン品番65-8034-70
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 32-160-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッシ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1014アズワン品番65-8025-92
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013アズワン品番65-8025-77
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1837アズワン品番65-8036-62
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9663アズワン品番65-8003-54
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 50 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1843アズワン品番65-8038-05
ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8 Festoラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735アズワン品番65-8026-34
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842アズワン品番65-8033-68
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776アズワン品番65-8026-81
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1919アズワン品番65-8023-01
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1746アズワン品番65-8033-27
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1741アズワン品番65-8036-59
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1793アズワン品番65-8021-99
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1918アズワン品番65-8032-69
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金
仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1917アズワン品番65-8026-83
空圧ピストンロッドシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm G 1/8 Festo空圧ピストンロッドシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm G 1/8Festo
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G1/8●クッションタイプ:エラスティック●寸法:42x38x229.5mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO6432●コード番号:202-1840アズワン品番65-8037-17
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751アズワン品番65-8021-04
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1858アズワン品番65-8022-36
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mmFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8776アズワン品番65-8005-26
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:10mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8841アズワン品番65-7997-15
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8 Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8Festo
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:80.6 x 47 x 47mm●長さ:80.6mm●幅:47mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 21287●コード番号:202-8833アズワン品番65-7993-26

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース