カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • コンプレッサー(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(8)
        • ホース(85)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(47)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(4)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(21)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
4,669税込5,136
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
45,040税込49,544
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン千代田通商(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1本(40m)
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニタイプ 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本(12m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)千代田通商
149税込164特価
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)日東工器(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から35日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
699,800税込769,780
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm千代田通商
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m千代田通商
66,980税込73,678特価
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1巻(20m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4118質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
ALEチューブ 12mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 12mm/100m巻千代田通商
97,980税込107,778
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)14.2材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
4,798税込5,278
1本(12m)ほか
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売りCKD
379税込417
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
17,980税込19,778
1本(12m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース