カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(15)
        • エアシリンダ(74)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(19)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧テトロンブレード 50×62 40m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 50×62 40m巻 コイル日之出化成
119,800税込131,780
1巻(40m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):50x62●長さ(m):40●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000688アズワン品番67-4854-72
耐圧テトロンブレード 38×47 50m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 38×47 50m巻 コイル日之出化成
92,980税込102,278
1巻(50m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):38x47●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000687アズワン品番67-4854-71
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~SMC
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H4~SMC
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(mmHg)710
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
44,900税込49,390
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
61,980税込68,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3Pブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
69,429税込76,372
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
2,435税込2,679
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50DSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50DSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)28
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-50DF SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-50DFSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3 SMC平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50DSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50L4X SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50L4XSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50H4X SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50H4XSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ50リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L4X SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L4XSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-800 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-800SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)800
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-50CSF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-50CSFSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSFSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-50C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-50CSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X305 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X305SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)305作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X300 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X300SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-50DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-50DMZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X50 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X50コガネイ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X50 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X50コガネイ
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X50 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X50コガネイ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら