コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M5 ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります