カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホースリール(2)
        • ホース(108)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(40)
        • エアシリンダ(1,046)
        • 真空機器(6)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 温調機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM63-125AZ) SMCMG Series(MGPM63-125AZ)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MG Series(MGPL25-125AZ) SMCMG Series(MGPL25-125AZ)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エアスライドテーブル (MXQ16L-125~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-125~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A50-125YAZ) SMCCK Series(CKG1A50-125YAZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A63-125YAZ) SMCCK Series(CKG1A63-125YAZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1B63-125YZ) SMCCK Series(CKG1B63-125YZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A63-125YZ) SMCCK Series(CKG1A63-125YZ)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A40-125YAZ) SMCCK Series(CKG1A40-125YAZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
CL Series(CLK2GA50-125Y) SMCCL Series(CLK2GA50-125Y)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CK Series(CKG1A63-125YLZ) SMCCK Series(CKG1A63-125YLZ)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1B50-125YAZ) SMCCK Series(CKG1B50-125YAZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)アズワン品番65-9246-52
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-44
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-45
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-46
CK Series(CKG1A50-125YZ) SMCCK Series(CKG1A50-125YZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A40-125YZ) SMCCK Series(CKG1A40-125YZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1B50-125YZ) SMCCK Series(CKG1B50-125YZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1A50-125YLZ) SMCCK Series(CKG1A50-125YLZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1B63-125YAZ) SMCCK Series(CKG1B63-125YAZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-125 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-125SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-125YAZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-125YAZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-125ZSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-125ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-125YAZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-125YAZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125AZSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125YZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125YZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-125ZSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125ZSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-125YZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-125YZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125ZSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-125Z)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-125Z)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-125Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-125Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース