コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ベビコン用フィルター日立産機システム(16件のレビュー)当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
吸込ろ過器詰め物日立産機システム(5件のレビュー)当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用スイコミロカキツメモノ日立産機システム¥2,798~税込¥3,078~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーコンプレッサー エルフAIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
吸込フィルターアネスト岩田(2件のレビュー)当日出荷
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)日立産機システム(2件のレビュー)当日出荷
新型電子式ツインタイマー方式を採用!!
空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
エレメント(クランク室フィルタ)日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
減圧弁日立産機システム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
常時一定の圧力を保ちます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP55B-10用部品アネスト岩田(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
補助タンクAIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
オイル式コンプレッサー コルトAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
ベビコン用防じんフィルタ日立産機システム(4件のレビュー)当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
サクションフィルター日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
エアトランスホーマ日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用エレメント日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)SMC当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーターエレメント日立産機システム欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
セパレーターエレメント日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
セパレーターエレメント日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
サクションフィルター日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用サクション(吸込み)フィルター
メンブレンエアドライヤ(IDG3~)SMC当日出荷から13日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ(IDG1~)SMC当日出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレートドライヤーオリオン機械当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4空気出入口接続口径Rc1/2
エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナSMC当日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ミニタンクAIRREX(アネスト岩田)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
エアフィルター日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
メンブレンエアドライヤ IDG-ESMC当日出荷から18日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ベビコン用冷凍式エアードライヤー日立産機システム(4件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
オイル式コンプレッサAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
サクションフィルター日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
立型タンク日立産機システム翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
標準型エアドライヤー(小型)オリオン機械翌々日出荷から20日以内出荷
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
バイパス配管セット組立オリオン機械(1件のレビュー)当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
日立スーパーオイルフリーベビコン用部品日立産機システム当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアフィルター日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3