カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(836)
        • 真空機器(13)
        • 圧縮空気清浄化機器(2)
        • 空圧補器(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール SMCXMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシールSMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
マルチマウントシリンダ AirTACマルチマウントシリンダAirTAC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40M SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40MSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40LH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40LH0SMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40L SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40LSMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40KH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40KH0SMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40K SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40KSMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40H0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40H0SMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CLH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CLH0SMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CL SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CLSMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプCF操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CKH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CKH0SMC
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品)、SバルブシールAssy(保守部品)(材質SUS304+シール材)、固定用Oリング;リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CH0SMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40C SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40CSMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCF操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
Z Series(ZSE40A) SMCZ Series(ZSE40A)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWL40) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWL40)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDUL40) SMCMD Series(MDUL40)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG40) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG40)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDUF40) SMCMD Series(MDUF40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD40TF) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD40TF)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
MD Series(MDUD40) SMCMD Series(MDUD40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TN) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TN)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDUB40TN) SMCMD Series(MDUB40TN)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDUB40TF) SMCMD Series(MDUB40TF)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDUB40) SMCMD Series(MDUB40)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWL40) SMCMNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWL40)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)430リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40TN) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40TN)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40TF) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40TN) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40TN)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD40TN) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD40TN)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD40) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD40)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40TN) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40TN)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL40TF) SMCMLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL40TF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

wd-40 潤滑油特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース