コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3317 質量(kg)3.04 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9034 質量(kg)11 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3316 質量(kg)2.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング