カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(4)
        • 方向制御機器(9)
        • エアシリンダ(1,018)
        • 真空機器(14)
        • 圧縮空気清浄化機器(10)
        • 空圧補器(123)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(17)
        • 潤滑機器(1)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(47)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXS - クロスローラガイド付(MXS25TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25TN)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TNSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TN)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20TN SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20TNSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA40TN) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA40TN)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
12,900税込14,190
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST20NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST25NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTバイパス配管(-) なし(非常停止)
空気圧シリンダ 10S-1RST16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST16NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
AW Series(AW40-N02) SMCAW Series(AW40-N02)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
AW Series(AW40-N04B) SMCAW Series(AW40-N04B)SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BSMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
AW Series(AW40-N06B) SMCAW Series(AW40-N06B)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TNSMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TNSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
空気圧シリンダ 10S-1RST32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST32NParkerTAIYO
18,900税込20,790
1個
22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-SMC
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付オートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース