カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(5)
        • 方向制御機器(206)
        • エアシリンダ(1,310)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(55)
        • 真空機器(10)
        • 空圧補器(6)
        • 汎用管継手(214)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS1DシリーズCPC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から12日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
SY310 SMCSY310SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY330 SMCSY330SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SY520 SMCSY520SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SY510 SMCSY510SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)SMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
SY530 SMCSY530SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
S Series(SY7100) SMCS Series(SY7100)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ロック付シリンダ CNS(CNS1~) SMCロック付シリンダ CNS(CNS1~)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04SMC
3,398税込3,738特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
SY513 SMCSY513SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D06) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D06)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y03) SMCKQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y03)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W23) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W23)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
K Series(KQ2L23) SMCK Series(KQ2L23)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
SY340 SMCSY340SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06) SMCKQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
SY3A0 SMCSY3A0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mmFesto
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9905アズワン品番65-7988-74
コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festoコンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mmFesto
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサなしの任意の位置
仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9921アズワン品番65-7987-28
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ns1ピストン特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース